Popis:
Vláknové kotúče PREMIUM s oxidom zirkoničito-hlinitým ponúkajú veľmi jednoduchý a rýchly spôsob odstraňovania materiálu z ocele a nehrdzavejúcej ocele. Dodatočná chladiaca vrstva v štruktúre týchto nástrojov zabezpečuje mimoriadne dlhú životnosť. Využite náš široký sortiment rôznych zrnitostí, ktoré sú výrazne orientované na požadovanú kvalitu povrchu. Teraz k dispozícii aj v držiaku, ktorý je užívateľsky prívetivý a vhodný pre náradie.
Charakteristika:
- Tvar: Kotúč FIBER
- Vhodnosť materiálu: Oceľ, nehrdzavejúca oceľ
- Produktový rad: PREMIUM
- Špecifikácia : ZA-P48 V ZA36
- Rozmery (D x V / DEVICE): 180 x 22 / 4 mm
- Priemer nádoby: 180 mm
- Otvor: 22 mm
- Veľkosť zrna: 36
- Nástroj pre: uhlová brúska
Výhoda:
- Oxid zirkoničito-hlinitý a prídavná chladiaca vrstva zabezpečujú veľmi dobrý úber materiálu
- Prídavná chladiaca vrstva pre dlhú životnosť
- Veľmi dobrá kvalita povrchu vďaka optimalizovanej hrúbke podložky
Použitie:
- Na hrubé a jemné brúsenie a na odihlovanie a odstraňovanie otrepov z normálnych a tvrdých povrchov z ocele a nehrdzavejúcej ocele.
Odporúčanie:
- Zrnitosť 24/36/40/60 na maximálne odstránenie materiálu
- Zrnitosť 80/120 na jemné obrábanie
Špeciálne vlastnosti:
- Ideálne na oceľ a ušľachtilú oceľ
- Veľmi dobrý úber materiálu
- Prídavná chladiaca vrstva pre dlhú životnosť