PICIN A05-T10-SCLCR-03 PICCO Nástroje, na ktorých sú namontované 80° Rhombické vložky

Č. pol.: 3415788
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3415788
EAN/GTIN 7291075558791
Číslo výrobcu 3415788

Popis

Popis:

Rezné vložky z tvrdého karbidu, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 5 mm, funkčná dĺžka (LF) 25 mm, dmin deliace 4.5 mm, užitočná dĺžka (LU) 10 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 5 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Dĺžka funkcie (LF): 25 mm
  • Šírka funkcie (WF): 1,85 mm
  • Označenie vložky (MIID): CCGT 03X101-F1P
  • Dmin cestička 4,5 mm
  • Hrable Angle radiálne (GAMF): 15 stupňov
  • Výška hriadeľa (H): 4,5 mm
  • užitočná dĺžka (LU): 10 mm