SD D25-5.0-R0.4-SP13 IC908 Vymeniteľné karbidové frézovacie hlavy pre frézovanie T-slotu

Č. pol.: 3414069
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3414069
EAN/GTIN 7291075497656
Číslo výrobcu 3414069
Číslo L L23910 101227

Popis

Popis:

Modulárne frézovacie hlavy, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 13 mm, hĺbka rezu, max. (CDX) 5.5 mm, priemer rezu (DC) 24.7 mm, počet rezných hrán (NOF) 6, celková dĺžka (OAL) 8.3 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 13 mm
  • Polomer rohov (RE): 0,4 mm
  • Hĺbka rezu, max. (CDX): 5,5 mm
  • Priemer rezu (DC): 24,7 mm
  • Šírka rezu (CW): 5 mm
  • Priemer montážneho otvoru (D1): 7,5 mm
  • Počet rezných hrán (NOF): 6
  • celková dĺžka (OAL): 8,3 mm
  • Uhol nastavenia (KAPR): 90 stupňov