MM ECDF165A200-2T10 IC908 Vyměnitelné ploché vrtací hlavy

Č. pol.: 3409847
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 6 – 8 týždne
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
Číslo položky 3409847
EAN/GTIN 7291075578515
Číslo výrobcu 3409847

Popis

Popis:

Centrum vrták, rozhraní vlastnosti T10, průměr vrtáku (DC) 16,5 mm, délka výstupku (LPR) 33,5 mm

Charakteristika:

  • Kód připojení na straně stroje (CCMS): MultiMaster
  • Rozhraní Vlastnosti T10
  • Průměr vrtání (DC): 16,5 mm
  • Velikost vrtáku / průměr řezu (DC): - Metrický 16,5 mm
  • Délka konzoly (LPR): 33,5 mm