MM ECDF145A150-2T08 IC908 výmenné ploché vŕtacie hlavy

Č. pol.: 3409844
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 2 ks
  • Kroky objednávky: 2 ks
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
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
Číslo položky 3409844
EAN/GTIN 7291075500325
Číslo výrobcu 3409844

Popis

Popis:

strediace vrtáky, rozhranie má T08, priemer vŕtania (DC) 14.5 mm, antiever dĺžka (LPR) 27 mm

Charakteristika:

  • Rozhrania majú T08
  • priemer vŕtania (DC): 14,5 mm
  • Veľkosť vrtáka / priemer rezu (DC): - Metrický 14,5 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 27 mm