Lamelový kotouč LONGLIFE 125x22,23 mm 28N rovný ZA60S PREMIUM oceli

Č. pol.: 34063389
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2-3 týždne
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
Druh produktu Vejárovitý brúsny kotúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 34063389
EAN/GTIN 9003170026864
Číslo výrobcu 34063389
Číslo L L50140 1433
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento lamelový kotúč PREMIUM LONGLIFE je prvou voľbou na povrchové brúsenie a na opracovanie zvarov na rôznych kvalitách ocele. Je obzvlášť odolný a otvára novú dimenziu s rýchlosťou odstraňovania zásob až do 4000 g. Ďalšie plus z hľadiska účinnosti: špeciálna podložka z prírodných vlákien sa dá orezávať, čo umožňuje použiť celú brúsnu tkaninu kotúča.

Charakteristika:

  • Tvar: 28NF LAMELLER
  • Vs /max: 50 m/s
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ
  • Produktový rad: PREMIUM
  • Špecifikácia : ZA 60 S- B
  • Rozmery (D x V): 125 x 22,23 mm
  • Priemer nádoby: 125 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Veľkosť zrna: 60
  • Nástroj pre: uhlová brúska

Výhoda:

  • Technológia LONGLIFE pre maximálnu životnosť
  • 100-percentné využitie kotúča vďaka jednoduchému orezávaniu
  • Najvyššia rýchlosť odstraňovania materiálu vďaka špičkovej zirkónovej tkanine
  • Dokonalé prispôsobenie sa povrchu obrobku zaručuje čisté prechody pri brúsení

Použitie:

  • Pre náročné brúsne aplikácie na rôzne druhy ocele
  • Na brúsenie povrchov a opracovanie zvarových švov

Odporúčanie:

  • Zrnitosť 40/60 na vysoký úber materiálu
  • Zrnitosť 80/120 na jemné opracovanie
  • Najlepšie výsledky pri použití na výkonných uhlových brúskach

Špeciálne vlastnosti:
  • Ideálny na brúsenie ocele
  • Výnimočná rýchlosť úberu materiálu
  • Mimoriadne dlhá životnosť