3/8″ Nástrčný klíč (inch) 1″

Č. pol.: 3405A 1
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
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3405A 1
EAN/GTIN 4991644031412
Číslo výrobcu 3405A 1
Číslo L L60050 9210
Výrobca/zodpovedná osoba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Popis

Popis:

  • Délka: 35 mm
  • Rozměr D2: 30,5 mm
  • D1: 34,5 mm
  • Délka: 17 mm
  • Pohon: 3/8″
  • Čtvercová nástrčný klíč
  • Přítlak: 1″
  • Vnitřní dvojitý šestihran
  • PovrcVýška: pochromované
  • Materiál: Chrom Molybden