PICIN A06-T25-SWUBR-06 PICCO Nástroje, na ktorých sú namontované malé vložky WBMT / WBGT Trigon

Č. pol.: 3405052
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3405052
EAN/GTIN 7291075558838
Číslo výrobcu 3405052

Popis

Popis:

Rezné vložky z tvrdého karbidu, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 6 mm, funkčná dĺžka (LF) 40 mm, dmin deliace 6.5 mm, užitočná dĺžka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Dĺžka funkcie (LF): 40 mm
  • Šírka funkcie (WF): 3,25 mm
  • Označenie vložky (MIID): WBMT 060101L
  • Dmin cestička 6,5 mm
  • Hrable Angle radiálne (GAMF): 15 stupňov
  • Výška hriadeľa (H): 5,4 mm
  • užitočná dĺžka (LU): 25 mm