Popis:
Rezače drážok a kotúčov, hĺbka rezu, max. (cdx) 27 mm, priemer rezu (dc) 125 mm, počet rezných telies (CICT) 14, dĺžka rezu max. (Apmx) 7 mm, počet rezných hrán (nof) 7, priemer náboja (dhub) 65 mm, celková dĺžka (oal) 45 mm, EFF. Číslo obvodovej reznej hrany (zefp) 14
Charakteristika:
- Arbor štýl B.
- Hĺbka rezu, max. (CDX): 27 mm
- Priemer rezu (DC): 125 mm
- Počet rezných telies (CICT): 14
- Maximálna dĺžka rezu (APMX): 7 mm
- Počet rezných hrán (NOF): 7
- Priemer náboja (DHUB): 65 mm
- Označenie vložky (MIID): XNMU 0603 .
- celková dĺžka (OAL): 45 mm
- EFRH. Číslo periférneho okraja (ZEFP): 14
- užitočná dĺžka (LU): 31,5 mm