Trojstenný stolový vozík

Č. pol.: 3401
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Spracováva sa
0 kus/y s okamžitým dodaním
Preposielanie zásielok
Preposielanie zásielok

Neskladný tovar vám v rámci DE/AT doručí špedícia. Dodanie tovaru sa môže oneskoriť kvôli špedičnej spoločnosti.
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
Číslo položky 3401
EAN/GTIN 4017976034010
Číslo výrobcu 3401
Výrobca/zodpovedná osoba Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Popis

Prevedenie:

  • v demontovanom stave

Popis:

  • Stolové vozíky s modulárnym systémom MultiVario zvárané z oceľovej rúrky a profilovej ocele, s práškovou povrchovou úpravou modrá RAL 5007.
  • Trvalo chránený povrch, odolný voči nárazom a poškriabaniu. 2 plošín z drevených panelov, povrchová buková výzdoba.
  • Uzavreté na troch stranách s 2 koncovými stenami a 1 pozdĺžnou stenou, upevnené plastovými svorkami.
  • Časti systému sa jednoducho pripoja a naskrutkujú.
  • 2 otočné kolieska a 2 pevné kolieska s pneumatikami TPE a náboje s guľkovými ložiskami s hlbokými drážkami.
  • Zaistite riadiace valčeky.
  • Nosnosť hornej ložnej plochy 200 kg.

Charakteristika:

  • Celková nosnosť (kg): 600
  • Dĺžka police (mm): 1000
  • Šírka ložnej plochy (mm): 600
  • Výšky políc (mm): 270, 900
  • Celková dĺžka (mm): 1197
  • Celková šírka (mm): 609
  • Celková výška (mm): 900
  • Nosnosť police (kg): 200
  • Pneumatiky: TPE
  • Veľkosť kolesa (mm): 200 x 40
  • Prevedenie: Drevo