AVC-D25-SRDCN-12-Y Vyměnitelné hlavy osy Y s kulatými vložkami a úhlem volného úhlu 7°

Č. pol.: 3399565
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3399565
EAN/GTIN 7291075579710
Číslo výrobcu 3399565

Popis

Popis:

Vrtací tyče, upínací průměr, na straně stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 20 mm

Charakteristika:

  • Průměr tělesa (BD): 26 mm
  • Montážní průměr, strana stroje (DCONMS): 25 mm
  • Směr (HAND): Neutrální
  • Funkční délka (LF): 20 mm
  • Označení řezné destičky (MIID): RCMT 1204M0-14