NQCH16-SCHR-22BF-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým upínáním pro břitové destičky SWISSCUT 22 pro zapichování a soustružení na soustružnických automatech s posuvným vřeteníkem.

Č. pol.: 3397284
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria NEOSWISS
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397284
EAN/GTIN 7291075480108
Číslo výrobcu 3397284
Číslo L L23920 2746

Popis

Popis:

Frézovací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 2,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 0,5 mm, celková délka (OAL) 32,8 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 0.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 24 mm
  • Celková délka (OAL) 32.8 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "NEOSWISS" Zobraziť všetky