NQCH16-Y-SDJCR-11S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT v ose Y se šroubovým upínáním pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3397274
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397274
EAN/GTIN 7291075480030
Číslo výrobcu 3397274
Číslo L L23990 1918

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 34,3 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DC 11T3
  • Celková délka (OAL) 34.3 mm

Vhodné výrobky