NQCH16-SCACL-09S-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT se šroubovým zámkem pro 80° kosočtvercové destičky s úhlem hřbetu 7°, pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3397242
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397242
EAN/GTIN 7291075479812
Číslo výrobcu 3397242
Číslo L L23990 1890

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 16.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CC 09T3
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm

Vhodné výrobky