NQCH12-PCLXL-09XS-JHP Modulární vyměnitelné hlavičky JETCUT s kloubovým upínáním pro oboustranné, kosočtvercové 80° destičky LOGIQ 4 TURN, pro použití na soustružnických automatech

Č. pol.: 3397179
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3397179
EAN/GTIN 7291075479997
Číslo výrobcu 3397179
Číslo L L23990 1817

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, délka hlavy (LH) 20 mm, celková délka (OAL) 28,8 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní šírka (WF) 12.15 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 0904
  • Celková délka (OAL) 28.8 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky