PICIN E06-T25-MGSIR-06 Solid Carbide PICCO Nástroje, na ktorých sú namontované vložky na vnútorné vrstvenie

Č. pol.: 3395082
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3395082
EAN/GTIN 7291075500257
Číslo výrobcu 3395082

Popis

Popis:

Rezné vložky z tvrdého karbidu, priemer rezu, strana stroja (DCONMS) 6 mm, funkčná dĺžka (LF) 40 mm, dmin deliace 7.3 mm, užitočná dĺžka (LU) 25 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Dĺžka funkcie (LF): 40 mm
  • Šírka funkcie (WF): 4,41 mm
  • Označenie vložky (MIID): 06IR A 55
  • Dmin cestička 7,3 mm
  • Uhlový axiálny uhol sklonu (GAMP): -2 stupňov
  • Hrable Angle radiálne (GAMF): -18,5 stupňov
  • Výška hriadeľa (H): 5,4 mm
  • užitočná dĺžka (LU): 25 mm