BLR D1.0-MFW IC830 Okrúhly segment Obojstranné vložky pre guľové frézky

Č. pol.: 3393642
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3393642
EAN/GTIN 7291075482355
Číslo výrobcu 3393642

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, dĺžka reznej vložky (INSL) 0,818″, hrúbka reznej vložky (s) 0.15″, šírka reznej vložky (W1) 0,357″

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 1/2″
  • Smer (RUKA): Neutrálne
  • Dĺžka reznej vložky (INSL): 0 818″
  • Hrúbka vložky (s): 0,15″
  • Šírka reznej vložky (W1): 0 357″
  • Maximálny prísun fz max. 0 006″/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0 003″/zub