BLR D0.75-MFW IC830 Okrúhly segment Obojstranné vložky pre guľové frézky

Č. pol.: 3393640
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
  • Minimálne množstvo objednávky 10 ks
  • Kroky objednávky: 10 ks
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3393640
EAN/GTIN 7291075484885
Číslo výrobcu 3393640

Popis

Popis:

WSP pre frézovanie, dĺžka reznej vložky (INSL) 0,615″, hrúbka reznej vložky (s) 0,127″, šírka reznej vložky (W1) 0,285″

Charakteristika:

  • Polomer rohov (RE): 3/8″
  • Smer (RUKA): Neutrálne
  • Dĺžka reznej vložky (INSL): 0 615″
  • Hrúbka vložky (s): 0 127″
  • Šírka reznej vložky (W1): 0 285″
  • Maximálny prísun fz max. 0 006″/zub
  • Minimálny prísun fz min. 0 003″/zub