JETCUT modulárne hlavy montujú 7° vzdialenosť 35° kosoštvorcov pre back-end obrábanie na švajčiarskych strojoch

Č. pol.: 3393574
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3393574
EAN/GTIN 7291075488500
Číslo výrobcu 3393574

Popis

Popis:

Sústružnícke nástroje s WSP, funkčná dĺžka (LF) 40 mm, konzolová dĺžka (LPR) 50 mm

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 45 mm
  • Smer (RUKA): Pravá ruka
  • Dĺžka funkcie (LF): 40 mm
  • Šírka funkcie (WF): 0 mm
  • priemery Incircle (IC): 6,35 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 50 mm