JETCUT modulárne hlavy montujú 7° vzdialenosť 35° kosoštvorcov pre back-end obrábanie na švajčiarskych strojoch

Č. pol.: 3393514
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3393514
EAN/GTIN 7291075488715
Číslo výrobcu 3393514

Popis

Popis:

Sústružnícke nástroje s WSP, funkčná dĺžka (LF) 23 mm, konzolová dĺžka (LPR) 33 mm

Charakteristika:

  • Priemer tela (BD): 45 mm
  • Smer (RUKA): Ľavá ruka
  • Dĺžka funkcie (LF): 23 mm
  • Šírka funkcie (WF): 0,8 mm
  • priemery Incircle (IC): 6,35 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 33 mm