AVC-D20-SVPCL-11 výmenné vyvrtávacie hlavy s 35° závitovými vložkami Rhombic s 7° vôľou a 117.5 približovacím uhlom

Č. pol.: 3388883
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Číslo položky 3388883
EAN/GTIN 7291075566604
Číslo výrobcu 3388883

Popis

Popis:

Vyvrtávacie tyče, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 20 mm, funkčná dĺžka (LF) 23 mm, Dmin oddeľovania 25 mm, celková dĺžka (OAL) 23 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 20 mm
  • Smer (HAND): Ľavá strana
  • Funkčná dĺžka (LF): 23 mm
  • Funkčná šírka (WF): 14 mm
  • Označenie reznej doštičky (MIID): VCMT 221-F3P
  • Dmin oddeľovania 25 mm
  • Celková dĺžka (OAL): 23 mm
  • Radiálny uhol nábehu (GAMF): 5 stupňov