ER25 SPR 1.5-2 AA Kleština dle DIN 6499 ER, nejvyšší přesnost ″AA″

Č. pol.: 3385441
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3385441
EAN/GTIN 7291075422481
Číslo výrobcu 3385441
Číslo L L24120 1147

Popis

Popis:

Upínací kleštiny, montážní průměr, max. Strana obrobku (DCONXWS) 2 mm, montážní průměr, min Strana obrobku (DCONNWS) 1,5 mm, velikost hřídele (SS) ER25

Charakteristika:

  • Maximální prumer pripojení strana obrobku (DCONXWS) 2 mm
  • Minimální prumer pripojení strana obrobku (DCONNWS) 1.5 mm
  • Velikost stopky (SS) ER25