Predĺženie pre závitník s rýchloupínacím zariadením, Typ: 2

Č. pol.: 338460 2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 371 M3
pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 M4,5 − M5
pre ⌀ stopky závitu d2 3,5 mm
Predĺženie ⌀ D3 12 mm
Predĺženie ⌀ D4 12 mm
Predĺženie K2 9 mm
Predĺženie L2 45 mm
Predĺženie L3 145 mm
Druh produktu Predĺženie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 338460 2
EAN/GTIN 4045197953094
Číslo výrobcu 338460 2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • Dlhé vyhotovenie.
  • Prenos krútiaceho momentu sa uskutočňuje cez štvorhran.
  • Predný koniec predĺženia je vybavený prípravkom na rýchlu výmenu.
  • Zadný koniec predĺženia vyhovuje norme DIN, takže predĺženie možno upnúť aj v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.

Výhoda:

  • Časovo úsporná a opakovateľná výmena závitníkov pomocou spojky na rýchlu výmenu.
  • Takmer ľubovoľná kombinácia predĺžení vďaka identickým priemerom D3, príp. unášaciemu štvorhranu K2.

Použitie:

Na rezanie závitov na neprístupných miestach, ako napr. na hlboko ležiacich výrezoch, výstupkoch, rušivých hranách na zariadeniach, extrémne hlboko ležiacich vnútorných závitoch alebo priamo na stenách odliatku.

Vhodné pro:

Upnutie v rýchlovýmenných vložkách na závitníky alebo upínacích klieštinách ER na závitníky so štvorhranom.