{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| pre menovitý ⌀ závitu d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
| pre ⌀ stopky závitu d2 | 18 mm | |
| Predĺženie ⌀ D3 | 18 mm | |
| Predĺženie K2 | 14,5 mm | |
| Predĺženie L2 | 100 mm | |
| Predĺženie L3 | 330 mm | |
| Druh produktu | Predĺženie |
| Číslo položky | 338420 13L | |
| EAN/GTIN | 4045197812537 | |
| Číslo výrobcu | 338420 13L | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |