FRN D038A050-05-22-12 Čelní fréza pro klínově upnuté oboustranné kulaté břitové destičky

Č. pol.: 3383049
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISCAR CERAMIC LINE
Druh produktu Rohová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3383049
EAN/GTIN 7291075426786
Číslo výrobcu 3383049
Číslo L L23980 468

Popis

Popis:

Čelní a rohová fréza s WSP, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 22 mm, průměr (DC/DCX) 50 mm, počet řezných těles (CICT) 5, průměr náboje (DHUB) 45 mm, celková délka (OAL) 40 mm

Charakteristika:

  • Typ upínace A
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 22 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 37.3 mm
  • Prumer rezu (DC/DCX) 50 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT) 5
  • Maximální hloubka rezu (APMX) 3 mm
  • Prumer dosedací plochy (DHUB) 45 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) RNGN 1207
  • Celková délka (OAL) 40 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "ISCAR CERAMIC LINE" Zobraziť všetky