Závitové skľučovadlo, ER synchro, SK 40, Pre veľkosť upínacej klieštiny ER: 16

Č. pol.: 338190 16
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
180 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Pre veľkosť upínacej klieštiny ER Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Norma upínača: ISO 7388-1
  • Vnútorné chladenie: áno, s max. 50 bar
  • Tvar: AD

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Závitorezný rozsah M4 − M12
upínač SK 40
Norma upínača ISO 7388-1
Vnútorné chladenie áno, s max. 50 bar
Kompenzácie dĺžky Tlak 0,5 mm
Kompenzácie dĺžky Ťah 0,5 mm
Vonkajší ⌀ D 34 mm
Vnútorný ⌀ D1 28 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A 85 mm
Tvar AD
Druh produktu Závitorezné skľučovadlo

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 338190 16
EAN/GTIN 4062406511067
Číslo výrobcu 338190 16
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

  • S kompenzáciou minimálnej dĺžky (MLA) cez tlmiaci prvok.
  • Vnútorný prívod chladiacej kvapaliny do 50 barov.
  • Zvýšenie životnosti kohútika/formovača.

Použitie:

  • Na obrábacích centrách so synchrónnymi vretenami.
  • Na kompenzáciu rozdielu v stúpaní medzi závitníkmi a synchrónnymi vretenami.
  • Na kompenzáciu tolerancií stúpania závitníkov.

Zvláštní příslušenství:

ER závitníkové upínacie klieštiny, č. 309399309447.
Ťažný čap č. 308600 - 308806.

Poznámka:

Neodmasťujte skľučovadlo na synchronizované rezanie závitov.
Predmety nečistite agresívnymi čističmi, ani v ultrazvukovom kúpeli. Gumové krúžky a tesnenia by sa tým mohli poškodiť.