ER16 SEAL 4 AA DIN 6499 / ISO 15488-B - utěsněné ER kleštiny s pevným upínacím průměrem, vysokou kvalitou povrchu a speciální ochranou proti korozi.

Č. pol.: 3376187
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Druh produktu klieštinový upínač

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3376187
EAN/GTIN 7291075437874
Číslo výrobcu 3376187
Číslo L L24120 2020

Popis

Popis:

ER kleštiny, průměr upevnění na straně obrobku (DCONWS) 4 mm, velikost stopky (SS) ER16

Charakteristika:

  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 4 mm
  • Velikost stopky (SS) ER16