MD-BODY-37-40-200-32A-5D Modular Drill Bodies, každý môže niesť rôzne vymeniteľné vrtné hlavy s rôznymi priemermi

Č. pol.: 3376028
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3376028
EAN/GTIN 7291075570946
Číslo výrobcu 3376028
Číslo L L23910 103708

Popis

Popis:

Modulárne vrtáky, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 32 mm

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 32 mm
  • Priemer rezu, max. (DCX): 40,9 mm
  • Priemer rezu, min. (DCN): 37 mm
  • Priemer drieku (DF): 42 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 217 mm
  • dĺžka stopky (LS): 60 mm
  • upínacia stopka Weldon

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka