HCP 318-IQ IC908 Samoncentrovacie vŕtacie hlavy pre vŕtačky DCN na obrábanie oceľ a liatiny (ISO-P a ISO-k)

Č. pol.: 3375367
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 4 – 6 pracovné dni
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za 1 ks (vrát. DPH)
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
Číslo položky 3375367
EAN/GTIN 7291075498486
Číslo výrobcu 3375367

Popis

Popis:

Modulárne vŕtacie hlavy, priemer rezu (DC) 31.8 mm, kód veľkosti rezacej vložky (SSC) 31.0

Charakteristika:

  • Uhol útoku 30 stupňov
  • Šírka rohového skosenia (CHW): 0,65 mm
  • Priemer rezu (DC): 31,8 mm
  • Dĺžka funkcie (LF): 11 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 31,0
  • Dĺžka bodu (PL): 6,96 mm

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka