Brusný kotouč na sucho CBN, pryskyřice 150x18x20mm 4-3 12A2 51B126C75B54AL

Č. pol.: 337051
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 2–3 týždne
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
Druh produktu Brúsna podložka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 337051
EAN/GTIN 9003173370513
Číslo výrobcu 337051
Číslo L L50140 101058
Výrobca/zodpovedná osoba Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento nástroj môžete použiť na brúsenie všetkých rezných nástrojov pre drevársky a kovospracujúci priemysel, ako aj rôznych nožnicových nožov. Tieto výrobky sú kotúče a poháriky v rozsahu zrnitosti CBN B181 - B91. V porovnaní s bežnými korundovými kotúčmi majú CBN kotúče výrazne nižšie opotrebenie a vyššiu presnosť rozmerov.

Charakteristika:

  • Tvar: 12A2 BRÚSNY KOTÚČ
  • Veľkosť zrna: 126
  • Vs /max: 50 m/s
  • Špecifikácia : 4 − 3
  • Rozmery (D x H x V): 150 x 18 x 20 mm
  • Priemer nádoby: 150 mm
  • Hrúbka: 18 mm
  • Otvor: 20 mm
  • Vhodnosť materiálu: Oceľ, HSS

Výhoda:

  • Suché a mokré brúsenie
  • Dlhá životnosť
  • Chladné brúsenie

Použitie:

  • Na obrábanie všetkých rezných nástrojov v drevárskom a kovospracujúcom priemysle, ako aj rôznych oceľových a HSS nožnicových nožov.