AVC-D80-DDUNL-15T-VH Vyměnitelné hlavy pro kosočtvercové 55° soustružnické destičky.

Č. pol.: 3369287
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3369287
EAN/GTIN 7291075426267
Číslo výrobcu 3369287
Číslo L L23990 504

Popis

Popis:

Vŕtacie tyče, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 77 mm, funkčná dĺžka (LF) 46 mm, Dmin cestička 100 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 77 mm
  • Smer (HAND) Ľavá ruka
  • Funkčná dĺžka (LF) 46 mm
  • Funkčná šírka (WF) 57 mm
  • Označenie Rezná doštička (MIID) DNMG 442-F3M
  • Dmin oddeľovania 100 mm

Vhodné výrobky