DTF50 SVXCR-22 Výměnné hlavice pro destičky VCGT 22, pro obrábění hliníkových ráfků

Č. pol.: 3368557
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3368557
EAN/GTIN 7291075466553
Číslo výrobcu 3368557
Číslo L L23920 361

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 50 mm, funkční délka (LF) 100 mm, dělící Dmin 40 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 50 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 100 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VCGT 220530-AS
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 40 mm
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 76 mm

Vhodné výrobky