Popis:
Rezače drážok a kotúčov, hĺbka rezu, max. (cdx) 20 mm, priemer rezu (dc) 80 mm, počet rezných telies (CICT) 10, dĺžka rezu max. (Apmx) 7 mm, počet rezných hrán (nof) 7, priemer náboja (dhub) 48 mm, celková dĺžka (oal) 40 mm, EFF. Číslo obvodovej reznej hrany (zefp) 10
Charakteristika:
- Arbor štýl A..
- Hĺbka rezu, max. (CDX): 20 mm
- Priemer rezu (DC): 80 mm
- Počet rezných telies (CICT): 10
- Maximálna dĺžka rezu (APMX): 7 mm
- Počet rezných hrán (NOF): 7
- Priemer náboja (DHUB): 48 mm
- Označenie vložky (MIID): XNMU 0603 .
- celková dĺžka (OAL): 40 mm
- EFRH. Číslo periférneho okraja (ZEFP): 10
- užitočná dĺžka (LU): 28,5 mm