PCLXL 2020X-09X-JHP-MC Nástroje s kloubovým upínáním a cíleným přívodem chladicí kapaliny pro kosočtvercové destičky 80° CXMG

Č. pol.: 3360178
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3360178
EAN/GTIN 7291075442762
Číslo výrobcu 3360178
Číslo L L23990 1038

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 90 mm, délka hlavy (LH) 20 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 90 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 20 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.35 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09 .
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky