SH-D32-4D-A Ocelové vyvrtávací tyče s vroubkovaným připojením pro hlavy AVC

Č. pol.: 3359551
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria Straight Shank
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3359551
EAN/GTIN 7291075426946
Číslo výrobcu 3359551
Číslo L L23990 385

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr upevnění na straně stroje (DCONMS) 32 mm, funkční délka (LF) 218 mm, celková délka (OAL) 218 mm, výška stopky (H) 29 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 32 mm
  • Prumer pripojení strany obrobku (DCONWS) 32 mm
  • Funkcní délka (LF) 218 mm
  • Celková délka (OAL) 218 mm
  • Výška dríku (H) 29 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "Straight Shank" Zobraziť všetky