SGST 32-8-1.0-4Z Úzké drážkové frézy pro břitové destičky SLIM-GRIP

Č. pol.: 3346991
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SLIMSLIT
Druh produktu Kotúčová fréza

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3346991
EAN/GTIN 7291075389302
Číslo výrobcu 3346991
Číslo L L24130 36

Popis

Popis:

Drážkové a diskové frézy, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 8 mm, hloubka řezu, max (CDX) 8 mm, průměr řezu (DC) 32 mm, počet řezných těles (CICT) 4, šířka řezu (CW) 1 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 8 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 8 mm
  • Prumer rezu (DC) 32 mm
  • Pocet rezných britu (CICT) 4
  • Šírka rezu (CW) 1 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) GFT 1.0J-0.1
  • Maximální otácky (otáckyX) 2490 otácky

Vhodné výrobky

Z tej istej série "SLIMSLIT" Zobraziť všetky