DCLNR 16-4-JHP-MC Držák s pákovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 80° Rhombic destičky

Č. pol.: 3346690
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3346690
EAN/GTIN 7291075392418
Číslo výrobcu 3346690
Číslo L L23990 1183

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4,72″, Délka hlavy (LH) 1,378″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4.72″
  • Funkcní šírka (WF): 1-1/4″
  • Délka hlavy (LH): 1.378″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CNMG 43
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné výrobky