PCLXR 10-3X Nástroje s pákovým zámkem nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3345543
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3345543
EAN/GTIN 7291075391732
Číslo výrobcu 3345543
Číslo L L23990 1946

Popis

Popis:

Obecné vyměnitelné soustružnické nástroje, funkční délka (LF) 4″, Délka hlavy (LH) 0,8″

Charakteristika:

  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF): 4″
  • Funkcní šírka (WF): 0.8″
  • Délka hlavy (LH): 0.8″
  • Prumer vepsané kružnice (IC): 0.368″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): CXMG 09
  • Axiální úhel nábehu (GAMP): 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF): 6 Stupne
  • Výška dríku (H): 5/8″
  • Šírka stopky (B): 5/8″

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky