PCLXR 2020K-12X Nástroje s pákovým zámkem nesoucí kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3345532
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3345532
EAN/GTIN 7291075391602
Číslo výrobcu 3345532
Číslo L L23990 1721

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 125 mm, délka hlavy (LH) 25 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 125 mm
  • Funkcní šírka (WF) 25 mm
  • Délka hlavy (LH) 25 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 12 .
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 6 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky