A25S PCLXL-09X Vyvrtávací tyče s pákovým zámkem nesoucí negativní kosočtvercové destičky CXMG 80°

Č. pol.: 3345202
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3345202
EAN/GTIN 7291075391305
Číslo výrobcu 3345202
Číslo L L23990 313

Popis

Popis:

Vyvrtávací tyče, průměr uložení, strana stroje (DCONMS) 25 mm, funkční délka (LF) 250 mm, Dmin upichování 32 mm, výška stopky (H) 23 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 25 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 250 mm
  • Funkcní šírka (WF) 17 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) CXMG 09
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 32 mm
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 5 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 10 Stupne
  • Délka odlehceného prumeru telesa (LDRED) 40 mm
  • Výška dríku (H) 23 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky