AVC-D20-PCLNR-09 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CNMG 80°.

Č. pol.: 3337813
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 6-8 týždňov
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
Séria WHISPERLINE
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3337813
EAN/GTIN 7291075425048
Číslo výrobcu 3337813
Číslo L L23990 1974

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 20 mm, funkční délka (LF) 26 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 20 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 26 mm
  • Funkcní šírka (WF) 13 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 9.52 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 25 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "WHISPERLINE" Zobraziť všetky