AVC-D40-PCLXL-12X Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové destičky CXMG-80°

Č. pol.: 3337810
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ4TURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3337810
EAN/GTIN 7291075425093
Číslo výrobcu 3337810
Číslo L L23990 1966

Popis

Popis:

Soustružnické nářadí s WSP, průměr montáže, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 35 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 35 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ4TURN" Zobraziť všetky