SVHNR 2525M-22-AL-JHP Držáky se šroubovým zámkem s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu nesoucí 35° kosočtvercové destičky

Č. pol.: 3336018
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná dodacia lehota: 6–8 týždňov
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3336018
EAN/GTIN 7291075391787
Číslo výrobcu 3336018
Číslo L L23990 715

Popis

Popis:

Soustružnické nástroje s WSP, funkční délka (LF) 146,34 mm, délka hlavy (LH) 36,3 mm.

Charakteristika:

  • Smer rezu Pravá ruka
  • Funkcní délka (LF) 146.34 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30.03 mm
  • Délka hlavy (LH) 36.3 mm
  • Prumer vepsané kružnice (IC) 12.7 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) VNGU 22
  • Axiální úhel nábehu (GAMP) 7 Stupne
  • Radiální úhel nábehu (GAMF) 6 Stupne
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné výrobky