MD-MNC 400-209-W6 vymeniteľné modulárne vŕtacie hlavy s Pilot SUMOCHAM hlavou a periférnymi trojuholníkovými vložkami

Č. pol.: 3335868
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3335868
EAN/GTIN 7291075565102
Číslo výrobcu 3335868
Číslo L L23910 103575

Popis

Popis:

Modulárne vrtáky, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 6.9 mm, priemer rezu (DC) 40 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 22

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6,9 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Priemer rezu (DC): 40 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 22
  • Označenie vložky (MIID): ICP 209-MNC
  • Dĺžka bodu (PL): 3,3 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 35,3 mm