MD-MNC 360-209-W5 vymeniteľné modulárne vŕtacie hlavy s Pilot SUMOCHAM hlavou a periférnymi trojuholníkovými vložkami

Č. pol.: 3335864
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Číslo položky 3335864
EAN/GTIN 7291075565065
Číslo výrobcu 3335864

Popis

Popis:

Modulárne vrtáky, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 6.7 mm, priemer rezu (DC) 36 mm, kód veľkosti reznej vložky sedadla (SSC) 19

Charakteristika:

  • Montážny priemer, strana stroja (DCONMS): 6,7 mm
  • Charakteristika chladiacej kvapaliny (CSP): Thru chladiacej kvapaliny
  • Priemer rezu (DC): 36 mm
  • Kód veľkosti sedadla reznej vložky (SSC): 19
  • Označenie vložky (MIID): ICP 209-MNC
  • Dĺžka bodu (PL): 3,3 mm
  • Dĺžka goliera (LPR): 35,3 mm