D3N 145-044-16A-3D Výměnná hlava tříbřitých vrtáků s otvory pro chladicí kapalinu a stopkou Weldon, hloubka vrtání 3xD

Č. pol.: 3335697
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria LOGIQ3CHAM
Druh produktu Vrták s vymeniteľnými doštičkami

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3335697
EAN/GTIN 7291075391893
Číslo výrobcu 3335697
Číslo L L24040 740

Popis

Popis:

Modulární vrtací tělesa, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 16 mm, řezný průměr (DC) 14,5 mm, kód velikosti uložení břitové destičky (SSC) 14, celková délka (OAL) 121,33 mm, efektivní délka (LU) 46,6 mm.

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP) Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC) 14.5 mm
  • Maximální prumer rezu (DCX) 14.9 mm
  • Minimální prumer rezu (DCN) 14.5 mm
  • Prumer príruby (DF) 20 mm
  • Funkcní délka (LF) 70.23 mm
  • Kód velikosti lužka (SSC) 14
  • Skupina délek 3xD
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) H3P 145
  • Celková délka (OAL) 121.33 mm
  • Délka špicky britu(PL) 3.1 mm
  • Délka upínace (LPR) 73.33 mm
  • Tolerance prumeru dríku (TCDMM) h6
  • Délka stopky (LS) 48 mm
  • Typ stopky Weldon
  • Použitelná délka (LU) 46.6 mm

Vhodné výrobky

Z tej istej série "LOGIQ3CHAM" Zobraziť všetky