Závitorezné zariadenie Rubber-Flex pre viacrozsahovú klieštinu, Typ: M1,4-7

Č. pol.: 333500 M1,4-7
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
9 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za kus vrát. DPH

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Rezná plocha M1,4 - M7
⌀ rozsahu 1. upínacích klieští 2,5 mm - 4,5 mm
⌀ rozsahu 2. upínacích klieští 4,5 mm - 6,5 mm
maximálne otáčky chodu vpred 1 400 min-1
automatická dĺžka zdvihu 10 mm
Celková dĺžka 131 mm
⌀ puzdra 52 mm
Kónická stopka-upínač DIN 238 B 12
Hmotnosť 0,8 kg
Druh produktu Závitorezné zariadenie

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 333500 M1,4-7
EAN/GTIN 4045197312679
Číslo výrobcu EDM-R 147 3121-2512

Popis

Prevedenie:

  • Pre stroje s iba jedným smerom otáčania.
  • Nastaviteľná bezpečnostná klzná spojka, chráni závitový vrták pred zlomením.
  • Kompenzácia dĺžky na ťah a tlak, vyrovnáva rozdiel medzi posuvom stroja a stúpaním závitov.
  • Automatický posuv zaručuje presnosť závitov podľa kalibra.
  • Automatický rýchly spätný chod 1,6: 1.
  • Chod doprava, ako aj doľava je možný bez zmeny.
  • Použitie upínacích klieštin Rubber-Flex alebo rýchlovýmenných vložiek.

Veľkosti M3−M12 a M10−M30 s dvojitým upínacím zariadením.
  • Krátke nábehové pruženie, umožňuje uvoľnenie bez rozrezania závitu.

Provedení – obrázek:

Matica pre presne nastaviteľnú hĺbku závitu, ±0,1 mm.

Použitie:

  • Rezanie závitov presne podľa kalibra.
  • Bez predchádzajúceho nastavenia použiteľné pre ľavo- alebo pravotočivé závity, pre slepý otvor a priechodný otvor.
  • Upnutie v točiacom sa vretene.

Rozsah dodávky:

Vrátane prídržného ramena a pri č. 333500 tiež 2 viacrozsahových upínacích klieštin (Rubber-Flex), 2 vidlicových kľúčov a 1 skrutkovača pre skrutky s vnútorným šesťhranom podľa druhu prístroja!

Zvláštní příslušenství:

Viacrozsahové upínacie klieštiny (Rubber Flex) č. 333640, náhradné upínacie zariadenie č. 333630, pozri zoznam náhradných dielov.

Poznámka:

Vhodné kónusové stopky č. 342500; 342600.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky