SCHR 16-41BF Nástroje pro upichování a soustružení s oboustranným upínáním na soustružnických automatech s posuvnou hlavou

Č. pol.: 3333598
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria SWISSCUT Extra Long
Druh produktu Sústružnícky držiak

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3333598
EAN/GTIN 7291075386967
Číslo výrobcu 3333598
Číslo L L23920 2001

Popis

Popis:

Oddělovací držák nástrojů, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 1 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 11 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Vhodné výrobky