AVC-D40-DDUNL-15T Výměnné vrtací hlavy pro kosočtvercové 55° vyměnitelné břitové destičky

Č. pol.: 3332992
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3332992
EAN/GTIN 7291075364880
Číslo výrobcu 3332992
Číslo L L23990 585

Popis

Popis:

Vrtací tyče, montážní průměr, strana stroje (DCONMS) 40 mm, funkční délka (LF) 38 mm, dělící Dmin 50 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 40 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Funkcní délka (LF) 38 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID) DNMG 442-F3M
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 50 mm

Vhodné výrobky