AVC-D20-SDUCL-11 Výměnné vrtací hlavice pro kosočtvercové 55° břitové destičky s úhlem hřbetu 7°

Č. pol.: 3331863
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaná doba dodania: 4–6 pracovných dní
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
Séria ISOTURN
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 3331863
EAN/GTIN 7291075364989
Číslo výrobcu 3331863
Číslo L L23990 8

Popis

Popis:

Vŕtacie tyče, montážny priemer, strana stroja (DCONMS) 20 mm, funkčná dĺžka (LF) 20 mm, Dmin cestička 25 mm

Charakteristika:

  • Priemer upínania, strana stroja (DCONMS) 20 mm
  • Smer (HAND) Ľavá ruka
  • Funkčná dĺžka (LF) 20 mm
  • Funkčná šírka (WF) 13 mm
  • Označenie reznej doštičky (MIID) DCMT 3-2-14
  • Dmin oddeľovania 25 mm

Vhodné výrobky